Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5 - фото №1Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5 - фото №2
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5 - фото №1
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5 - фото №2

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3,0-11,5X6,9-M5
ZEBRA

Номер товара 0917750
В наличии

Цена:
2.34 грн/шт

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5

Номер товара 0917750

2.34 грнБез НДС: 1.95 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой и насечками

Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепанных и винтовых соединений.

В обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность крепления дополнительных компонентов при помощи стандартных винтов.

Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она подходит для закрытых профилей

Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка

Не требуется зенкование просверленных отверстий

Неизменно высокое качество установки

Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой

Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству

Примечание

Указанные значения извлечения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.

Написать отзыв