Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 10X6,9 M4
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 10X6,9 M4

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 10X6,9 M4
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3,0-10X6,9-M4
ZEBRA

Номер товара 0917740
В наличии
Цена:
2.16 грн/шт

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 10X6,9 M4

Номер товара 0917740

2.16 грн Без НДС: 1.80 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой и насечками

  • Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепаных и винтовых соединений.
  • В обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность крепления дополнительных компонентов с помощью стандартных винтов.
  • Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она подходит для закрытых профилей
  • Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка
  • Не требуется зенкование просверленных отверстий
  • Неизменно высокое качество установки
  • Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой
  • Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству

Примечание:

  • Указанные значения извлечения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.

Внешний диаметр (d2) 6,9 мм
Высота головки винта (k1) 0,45 мм
Деталь хвостовика С накатным хвостовиком
Диаметр головки (d1) 8 мм
Диаметр отверстия 7 мм
Диапазон зажима, мин./макс. (s1) 0,5-3,0 мм
Длина (l1) 10 мм
Материал Сталь
Момент затяжки, макс. 3 Нм
Покрытие Оцинкованный
Разрушающая нагрузка при растяжении 6800 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 2200 Н
Тип голови Потайная головка
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4

Область применения:



  • Благодаря устойчивости к прокрутке, наилучшим образом подходит для мягких материалов, таких как алюминий, дерево, пластмасса, асбест.

Написать отзыв