Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10 - фото №1Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10 - фото №2
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10 - фото №1
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10 - фото №2

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3-16,5X11,9-M10
ZEBRA

Номер товара 09177100
В наличии

Цена:
5.76 грн/шт

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10

Номер товара 09177100

5.76 грнБез НДС: 4.80 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой и насечками

  • Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепаных и винтовых соединений.
  • В обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность крепления дополнительных компонентов с помощью стандартных винтов.
  • Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она подходит для закрытых профилей
  • Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка
  • Не требуется зенкование просверленных отверстий
  • Неизменно высокое качество установки
  • Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой
  • Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству

Примечание:

  • Указанные значения извлечения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.

Написать отзыв