- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. зак. с цил.борт., ал./A2 ср. пр.
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
ЗАКЛЁПКА-ALU/A2-4,0-8,0-3,2X11
ZEBRA
Способы доставки
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Высота головки винта (k1) | 1 мм |
Диаметр головки (dk) | 6,4 мм |
Диаметр отверстия | 3,3 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 4,0-8,0 мм |
Материал втулки | Алюминий |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,2 x 11,0 мм |
Нормы | WN 914 |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 1000 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 650 Н |
Соответствие ROHS | Да |