Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 3.2x8
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 3.2x8

Выт. зак. с цил.борт., ал./A2 ср. пр.
ЗАКЛЁПКА-ALU/A2-0,5-5,0-3,2X8
ZEBRA

Номер товара 09143248
В наличии
Цена:
2.6 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 3.2x8

Номер товара 09143248

2.6 грн Без НДС: 2.2 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гильза: алюминиевая.

Стержень: Нержавеющая сталь A2

Высота головки винта (k1) 1,1 мм
Диаметр головки (dk) 6,5 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 0,5-5,0 мм
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Сталь нержавеющая A2
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 3,2 x 8,0 мм
Нормы WN 914
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 980 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 700 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв