Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для газобетона W-PA/A M8x94/10
Анкер для газобетона W-PA/A M8x94/10

Анкер для газобетону W-PA/A (A2K) M8x94/10
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905710810
В наличии
Цена:
115.27 грн/шт

Анкер для газобетона W-PA/A M8x94/10

Номер товара 0905710810

115.27 грн Без НДС: 96.06 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Анкер для тяжелых условий эксплуатации с наружной резьбой (тип A) для индивидуального крепления в газобетоне. Сталь, оцинкованная

Высокие допустимые нагрузки для максимальной безопасности

Быстрая вставка анкера – минимальные затраты на установку

Мгновенная несущая способность — без ожидания

Анкерное крепление с принудительной фиксацией, в основном, не имеет давления расширения и осуществляется без дорогостоящих и сложных подрезных инструментов.

Возможна сборка с использованием инструментов и без них

Примечание

Анкеры можно закреплять только в неоштукатуренных стенах без покрытия

Глубина анкеровки (h s) 70 мм
Диаметр анкера 8 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) 9 мм
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) 10 мм
Материал Сталь
Покрытие Оцинкованный

Анкер для тяжелых условий эксплуатации для неармированного газобетона классов прочности PB2, PB4 и PB6, а также для армированного газобетона классов прочности P 3.3 и P 4.4
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, подвесных потолков, водопроводных труб, вентиляционных линий, опорных плит, кронштейнов, поручней, решеток, механизмов, деревянных конструкций, балок, перекладин, опор и т. д.
Для анкерного крепления с преимущественно статическими нагрузками
Используется для компонентов в сухих закрытых зонах
Не подходит для влажных помещений с хлорсодержащей средой (общественные плавательные бассейны и т. д.)

Написать отзыв

   

Информация о продукте