Способы доставки
Анкер для тяжелых условий эксплуатации с наружной резьбой (тип A) для индивидуального крепления в газобетоне. Сталь, оцинкованная
Высокие допустимые нагрузки для максимальной безопасности
Быстрая вставка анкера – минимальные затраты на установку
Мгновенная несущая способность — без ожидания
Анкерное крепление с принудительной фиксацией, в основном, не имеет давления расширения и осуществляется без дорогостоящих и сложных подрезных инструментов.
Возможна сборка с использованием инструментов и без них
Примечание
Анкеры можно закреплять только в неоштукатуренных стенах без покрытия
Глубина анкеровки (h s) | 70 мм |
Диаметр анкера | 6 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 7 мм |
Макс. толщина закрепляемой детали (d a) | 10 мм |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованный |