Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8

Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 - фото №1Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 - фото №2Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 - фото №3
Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 - фото №1
Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 - фото №2
Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8 - фото №3

Перчатки с защитой от порезов TigerFlex Cut 5/300, размер 8

Перчатки для защиты от порезов, TigerFlex Cut 5
ПЕРЧАТКИ-TIGERFLEX-LEVEL-C-Р.8

Номер товара 0899451358
Нет в наличии

Перчатки с нитриловым покрытием для максимальной защиты от порезов.

Подходят для работы с острыми инструментами, заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и др. Также для использования в производстве стеклянных изделий.

  • Высокая устойчивость к порезам и истиранию за счет HPPE волокон в сочетании со стекловолокном (13 калибр)
  • Ладони с покрытием из вспененного нитрила с дополнительным "тигровыми" полосками
  • Дышащие, с хорошим захватом, приятные в испльзовании
  • Хороший захват мокрых и сухих предметов
  • Хорошо прилегают и отличаются гибкостью
  • Эластичная манжета

Цвет основы: голубой / черный

Цвет дополнительных «тигровых» полосок: серый Соответствует стандартам EN420 + EN388

Защитные свойства: 443C


Работа с острыми инструментами и заготовками при обработке металлических деталей, пластмассовых профилей, алюминия и пр., а также для использования в стекольной промышленности.

Написать отзыв

   

Информация о продукте