Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.7

Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.7 - фото №1

Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.7

Перчатки защитные NITRILON MAX, полиамид, покритие нитрил, пара, розмір 7
-арт. 0899442107

Номер товара 0899442107
В наличии

Цена:
150.9 грн/шт

Перчатки защитные NITRILON MAX, нитриловое покриттие, пара, р.7

Номер товара 0899442107

150.9 грнБез НДС: 125.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Исключительная сноровка, особенно при работе с мелкими деталями, смазками и смазочными материалами

  • Полностью с нитриловым покрытием

  • Приятная для кожи бесшовная подкладка

  • Эластичные манжеты

  • Цвет основания: серый

  • Цвет покрытия: серый

    Класс связки: 15

    Материал подкладки: Полиамид

    Материал покрытия: Нитрил

    Стандарты: EN 388 EN 420

    Категория: II


  • Средние и тяжелые механические работы:
    Строительная отрасль
    Кузовные работы
    Металлообработка
    Обработка пластмасс
    Автомобильная и грузовая промышленность
    Техническое обслуживание и бытовая техник

    Написать отзыв