Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10

Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10 - фото №1Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10 - фото №2
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10 - фото №1
Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10 - фото №2

Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10

Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, нитриловое покрытие, пара, размер 10
-арт. 0899411230

Номер товара 0899411230
Предзаказ

Цена:
192.6 грн/шт

Перчатки TIGERFLEX DOUBLE LIGHT, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.10

Номер товара 0899411230

192.6 грнБез НДС: 160.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Благодаря двустороннему покрытию можно экономить на замене перчаток, изменяя только изнашивающуюся. Левая и правая перчатки взаимозаменяемы, что обеспечивает удобство и экономию в процессе эксплуатации.

Соответствуют стандарту EN 388:2016:

o Износостойкость (4)

o Разрыв (1)

o Прокалывание (2)

o Разрыв при растяжении (1)

o Характеристики по стандарту EN 388:2016: 4121Х


Перчатки обеспечивают высокий уровень защиты и удобства в рабочих условиях, идеально подходят для профессионалов в строительстве, металлообработке, складской логистике и других отраслях, где важно сочетание прочности и комфорта.

Написать отзыв