Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7

Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7 - фото №1Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7 - фото №2Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7 - фото №3
Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7 - фото №1
Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7 - фото №2
Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7 - фото №3

Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7

Перчатки защитные двухсторонние TIGERFLEX DOUBLE, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.7 -арт. 0899411217

Номер товара 0899411217
В наличии

Цена:
192.6 грн/шт

Перчатки защитные двусторонние с нитриловым покрытием TIGERFLEX DOUBLE, пара, размер 7

Номер товара 0899411217

192.6 грнБез НДС: 160.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Реверсивные перчатки для сборочно-монтажных работ, одинаково хорошо сидящих на правой и левой руке

  • Максимальный комфорт ношения
  • Мягкая, бесшовная трикотажная подкладка
  • Дышащая перчатка с нитриловым покрытием и дополнительными нитриловыми полосками с обеих сторон
  • Специальные зоны сгибания для обеспечения максимальной свободы движений пальцев
  • Эластичная манжета с плотно прилегающей к запястью резинкой
  • Хорошая защита и механическая устойчивость

Покрытие с обеих сторон обеспечивает улучшенную пыле- и водоотталкивающую функцию

Экономические и экологические

Перчатку можно использовать в работе с обеих сторон, что вдвое увеличивает сроки ее службы

Соответствует стандартам EN420, EN388

Защитные характеристики: 4132X


Подходит для работ, где важна чувствительность пальцев и надежный захват.
Рекомендуется для монтажных работ в строительстве, промышленности, ремонтных мастерских и т.п.

Написать отзыв