Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8 - фото №1Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8 - фото №2
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8 - фото №1
Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8 - фото №2

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8

Перчатки защитные TIGERFLEX PLUS, нейлон, покрытие нитрил, пара, р.8-арт. 0899411018

Номер товара 0899411018
В наличии

Цена:
168 грн/шт

Перчатки защитные с нитриловым покрытием TIGERFLEX PLUS, пара, размер 8

Номер товара 0899411018

168 грнБез НДС: 140 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальные перчатки категории 2, с очень широким спектром применения.

Лучше всего подходят для сборочных работ, где требуется отличная чувствительность.

  • Бесшовная вязка из нити, содержит нейлон / лайкру
  • Комфортный контакт с кожей рук
  • Покрытие внутренней поверхности ладони и пальцев: вспененный нитрил с дополнительными «тигровыми» полосками
  • Тыльная сторона ладони пропускает воздух
  • Комфорт даже при длительном ношении
  • Плотное прилегание к руке
  • Отличный захват
  • Высокая чувствительность
  • Эластичная манжета

Соответствует стандартам EN 420, EN 388.
Защитные свойства: 412Х.

Написать отзыв

   

Информация о продукте