Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10

Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10 - фото №1Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10 - фото №2Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10 - фото №3
Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10 - фото №1
Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10 - фото №2
Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10 - фото №3

Перчатки для защиты от высоких температур с нитриловым покрытием H-110, пар, размер 10

Перчатки для защиты от высоких температур H-110, арамид, нитрил, пар, р.10-арт. 0899407210

Номер товара 0899407210
Нет в наличии

Универсальные, гибкие теплозащитные перчатки с нитриловым покрытием с высокой чувствительностью и комфортом.

Кратковременная защита от контактного тепла до 250°C

Нитриловое покрытие, не пропускающее жидкость, с высокой степенью защиты

Без прямого контакта с горячими жидкостями или парами

Хорошее сцепление

Можно также использовать в слегка маслянистых средах.

Дополнительная защита от порезов и увеличенный срок службы благодаря усиленному изгибу большого пальца.

Чрезвычайно высокая механическая стойкость

Удобны при использовании


Производство пластмасс, металлообрабатывающая промышленность, сталелитейная промышленность, стеклопроизводство, а также работа с горячими и острыми пред

Написать отзыв