Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11

Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №1Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №2Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №3Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №4Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №5Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №6
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №1
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №2
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №3
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №4
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №5
Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11 - фото №6

Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11

Перчатки монтажные ESD, покрытие нитрил, пара, р.11 -арт. 0899404511

Номер товара 0899404511
В наличии

Цена:
122.5 грн/шт

Перчатки монтажные ESD, нитриловое покрытие, пара, размер 11

Номер товара 0899404511

122.5 грнБез НДС: 102.1 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Защитные перчатки с нитриловым покрытием, отводящие электростатический заряд и совместимые с сенсорными экранами.

Примечание

Лицо, носящее защитные перчатки с электростатической защитой, должно быть должным образом заземлено, например, с помощью соответствующей обуви!


Сборка/обработка чувствительных электронных компонентов, микроэлектроника, электротехническая промышленность, общая тонкая сборка, упаковочные работы, складирование и логистик

Написать отзыв