Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №1Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №2Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №3Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №4
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №1
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №2
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №3
Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10 - фото №4

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10

Перчатки для защиты от порезов W-500, LEVEL F, покрытие нитрил, пара, р.10-арт. 0899403910

Номер товара 0899403910
В наличии

Цена:
240 грн/шт

Перчатки для защиты от порезов с нитриловым покрытием W-500, пара, размер 10

Номер товара 0899403910

240 грнБез НДС: 200 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Чрезвычайно крепкая защитная варежка с

максимальной защитой от порезов и стойкостью к

стирание

  • Максимальные показатели механической

    устойчивости по всем параметрам

  • Нитриловое покрытие

  • Усиление у большого пальца

  • В основе высокотехнологичная нить: HDPE,

    базальта и стали

  • Написать отзыв