Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Перчатки для защиты от порезов ECOLINE E-100, латексное покрытие, пара, размер 11

Перчатки для защиты от порезов ECOLINE E-100, латексное покрытие, пара, размер 11 - фото №1

Перчатки для защиты от порезов ECOLINE E-100, латексное покрытие, пара, размер 11

Перчатки для защиты от порезов ECOLINE E-100, LEVEL B, покрытие латекс, пара, р.11
-арт. 0899401211

Номер товара 0899401211
В наличии

Цена:
96 грн/шт

Перчатки для защиты от порезов ECOLINE E-100, латексное покрытие, пара, размер 11

Номер товара 0899401211

96 грнБез НДС: 80 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальные перчатки, сочетающие экологичность с отличными защитными свойствами и широким спектром применения.

Прочное, стойкое к истиранию покрытие из натурального латекса с хорошим сухим и влажным захватом

Хорошие показатели защиты от порезов и теплозащиты

  • Кратковременная защита от контактного тепла до 250 °C
  • Уровень защиты от порезов B
  • Материал основы экономит ресурсы благодаря использованию вторичного сырья

    Упаковка на 100% не содержит пластика


    Подходит для садоводства и ландшафтного дизайна, универсальное использование для механических, монтажных и других видов деятельности, работы с высокими требованиями по защите от порезов, например, при упаковочных работах, техническом обслуживании, ремонте, работе с нагретыми объек

    Написать отзыв