720 грн
Двусторонняя, устойчивая к высоким нагрузкам, клейкая лента с полиэтиленовой подложкой и акрилатным клеящим слоем
Прочное приклеивание
После прикрепления лента обеспечивает высокую надежность крепления. Высокая прочность склеивания при выдерживании в течение 24 часов
Отлично приклеивается к неровным и шероховатым поверхностям
Пенная подложка
Лента устраняет вибрацию и позволяет компенсировать расширение различных материалов.
Устойчивость к воздействию высокой температуры, ультрафиолетового излучения и атмосферы
Клейкую ленту можно использовать внутри помещений и снаружи
Не теряет силу сцепления даже при повышенных температурах
Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения проводите собственные испытания. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Длина | 10 м |
Клейкая основа | Акрилат |
Клеящая способность при 25 мм | 19 Н |
Материал основы | Пенополиэтилен |
Растяжение при разрыве | 300 % |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Температура обработки, поверхность, макс. | 40 °C |
Температура обработки, поверхность, мин. | 5 °C |
Температура обработки, поверхность, мин./макс. | 5 40 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -40 95 °C |
Толщина | 0,8 мм |
Устойчивость к воздействию влажности | Да |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | при 20 °C и влажности воздуха 50% |
Цвет | «Антрацит» (материал основы) |
Ширина | 24 мм |