Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Молдинг-лента

Лента клейкая, для декор. планок
ЛЕНТА-КЛЕЙКАЯ-ДВУСТОР.-19MMX10M

Номер товара 08949100
В наличии

448 грн/шт

Молдинг-лента

Номер товара 08949100

448 грн Без НДС: 373.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика

Двухсторонняя клейкая лента повышенной прочности с полиэтиленовой основой и акрилатным клеящим слоем

Отличная адгезия

Лента обеспечивает высокую надежность крепления сразу после установки. Чрезвычайно высокая конечная прочность достигается спустя 24 часа

Очень хорошая адгезия даже на шероховатых и слегка неровных поверхностях.

Вспененная основа

Лента обладает эффектом гашения вибрации и позволяет компенсировать расширение различных материалов.

Устойчива к высоким температурам, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям

Клейкую ленту можно использовать как в помещении, так и на улице.

Не теряет своей адгезионной прочности даже при повышенной температуре

Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Длина 10 м
Клейкая основа Акрилат
Клеящая способность при 25 мм 19 Н
Материал основы Пенополиэтилен
Растяжение при разрыве 300 %
Срок хранении, с момента изготовления 24 месяца
Стойкость к ультрафиолетовому излучению Да
Температура обработки, поверхность, макс. 40 °C
Температура обработки, поверхность, мин. 5 °C
Температура обработки, поверхность, мин./макс. 5 ­ 40 °C
Термостойкость, мин./макс. -40 ­ 95 °C
Толщина 0,8 мм
Устойчивость к воздействию влажности Да
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов при 20 °C и влажности воздуха 50%
Цвет «Антрацит» (материал основы)
Ширина 19 мм

Для крепления декоративных и функциональных элементов, букв, эмблем, панелей и кронштейнов в автомобильной промышленности
Для маркировки
Может использоваться для крепления спойлеров в сочетании с механическими крепежными элементами
Инструкции