Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Герметик для подшипников Wurth DOS-Sys 25гр

Герметик для подшипников Wurth DOS-Sys 25гр - фото №1

Герметик для подшипников Wurth DOS-Sys 25гр

Герметик для подшипников Wurth DOS-Sys 25гр
Для прочного соединения, предотвращает заклинивание.-DOS-25Г

Номер товара 0893603025
В наличии

Цена:
585.6 грн/шт

Герметик для подшипников Wurth DOS-Sys 25гр

Номер товара 0893603025

585.6 грнБез НДС: 488 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам.

Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время.


Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.


Избегает фреттинг-коррозии.

Предотвращает заклинивание подшипников.

Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.


Система DOS:

  • Практичная упаковка с удобной крышкой, позволяет работать одной рукой (одна рука всегда остается свободной).
  • Плавно регулируемая система дозирования позволяет управлять количеством затрат.
  • Оптимизация затрат благодаря практически полного опорожнения упаковки.

    В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.

Примечание:

Следующие пластмассы могут вступать в реакцию при длительном контакте: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (оргстекло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности.

Рекомендуем провести испытания самостоятельно.

Зарегистрировано NSF, класс P1, рег. No 151997

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности