- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Герметики
- Герметики для ремонта, установки
- Герметик для труб
- Герметик для труб средней прочности
- Герметик для труб средней прочности
Способы доставки
Для неразъемного соединения цилиндрических деталей, подвергающихся высоким нагрузкам.
Надежное отверждение при низкой температуре около 0 ° C.
Можно использовать в зимнее время.
Возможна герметизация стыков до 0,15 мм.
Даже очень большие отклонения можно исправить с экономным использованием.
Избегает фреттинг-коррозии.
Предотвращает заклинивание подшипников.
Устойчив к воздействию многих щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.
Система DOS:
В наконечнике дозатора не остается остатков препарата.
Примечание:
Следующие пластмассы могут вступать в реакцию при длительном контакте: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (оргстекло), полисульфон, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности.
Рекомендуем провести испытания самостоятельно.
Зарегистрировано NSF, класс P1, рег. No 151997
Вес изделия (1 шт.) | 76 г |
Вес содержимого | 50 г |
Запах/аромат | Мягкий |
Исходная прочность, мин./макс. | 15-30 мин |
Момент срыва, мин./макс. | 10-20 Нм |
Момент срыва, условия | M 10 мм |
Не содержит растворитель | Да |
Объем | 44,4 мл |
Окончательная прочность, мин./макс. | 3-6 ч |
Плотность | 1,05 г/см³ |
Преобладающий крутящий момент, мин./макс. | 10-15 Нм |
Преобладающий крутящий момент, условия | M10 |
Применяется для | Диаметр резьбы до R 3 дюймов (M80) |
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. | 6-13 Н/мм² |
Способность заполнять щели, макс. | 0,50 мм |
Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -55 150 °C |
Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
Химический состав | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
Цвет | Желтый флуоресцирующий |