Универсальный анаэробный герметик / фиксатор средней прочности. ALL IN ONE может использоваться как фиксатор резьбы или для уплотнения труб, фланцев и корпусов, а также для фиксации подшипников на стержнях или валах.
Функции:
- Удаление с помощью ручных инструментов.
- Защищает от ржавчины и коррозии.
- Сопротивление температуре до 150 ° C.
- Затвердевает на разных металлах, включая нержавеющую сталь и большинство металлических креплений.
- Высокая устойчивость к растворителям.
Преимущества при использовании в качестве фиксатора резьбы.
- Предотвращает нежелательным движениям, расшатывание, раскрутки.
- Идеально подходит для регулировочных и калибровочных винтов, индикаторов и креплений к М80.
- Устойчивость к вибрациям.
- Для заполнения трещин и щелей.
- Преимущества при использовании в качестве уплотнителя трубы.
- Для герметизации всех металлических трубных соединений и арматуры.
- Не дает усадки и не блокирует системы.
- Уплотнение устойчивое к вибрационным и ударным нагрузкам.
- Предотвращает утечки газов и жидкостей.
- Для использования в системах, где возможен контакт с питьевой водой и газом.
- Предотвращает коррозию и заедание.
- Уплотнение фитинги с резьбой до 3 дюймов.
- Устойчивость к высоким температурам до 150 ° C.
Преимущества при использовании в качестве поверхностного герметика.
Для герметизации фланцев и поверхностей.
- Заменяет стандартные уплотнения.
- Заполнение пространство до 0,5 мм.
- Устойчивый к вибрациям.
- Высокая устойчивость к давлению после полного затвердения.
Преимущества при использовании в качестве фиксирующей вещества.
Для фиксации цилиндрических соединительных деталей.
- Снижает или исключает дорогостоящую обработку благодаря более высоким доступам по применению.
- Нивелирует повреждения, увеличивая срок службы оборудования.
- Коррозионная стойкость.
- Полностью заполняет пробелы и обеспечивает полный контакт с материалом.
Герметик ALL IN ONE отвечает следующим требованиям:
- КАТЕГОРИЯ FDA NSF P1 для косвенного контакта с пищевыми продуктами.
- Стандарт ANSI 61 для использования в системах питьевой воды.
- Сертификат DVGW для применений газопроводов (DIN EN 751-1).
- Одобрение КТВ (пластик, контактирующей с питьевой водой).