Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Герметик фланцевый Wurth DOS-Sys 250 г
Герметик фланцевый Wurth DOS-Sys 250 г

Герметик фланцевый Wurth DOS-Sys 250 г
ГЕРМЕТИК-ФЛАНЦЕВЫЙ-DOS-250Г

Номер товара 0893518250
В наличии
Цена:
5 346 грн/шт

Герметик фланцевый Wurth DOS-Sys 250 г

Номер товара 0893518250

5 346 грн Без НДС: 4 455 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для уплотнения фланцев и поверхностей с большими зазорами. Вязкий продукт.

Материал не капает и не растекается, поэтому идеально подходит для работы над головой и для работы на вертикальных поверхностях.

100% герметичность
Зазоры полностью заполняются, поэтому полученное соединение защищает от фрикционной коррозии и от ржавчины.

  • Сохраняет гибкость до 120 ° C.
  • Компенсирует разницу в расширении разных материалов.
  • Немедленно схватывается при небольшом давлении. Испытательное давление можно подавать немедленно, без ожидания.
  • Также подходит для пассивных металлов.
  • Также применяется для уплотнения алюминиевых фланцев. Один продукт для различных материалов.
  • Быстрое отверждение. Короткое время простоя автомобиля.

Устойчив к воздействию разнообразных щелочей, газов, растворителей, масел и топлива.


Примечание
Следующие пластмассы могут разрушаться при длительном воздействии: АБС-пластик, целлулоид, полистирол,

поликарбонат (макролон), ПММА (оргстекло), полисульфон, САН (Луран, Тирил), винидур, вулканизированное волокно и окрашенные поверхности.

Рекомендуется провести тестирование перед применением.

Вес содержимого 250 г
Вязкость 1, мин./макс. 1500000-2300000 мПа·с
Вязкость 2, мин./макс. 160000-360000 мПа·с
Исходная прочность, мин./макс. 30-60 мин
Мин./макс. температура монтажа 5 ­ 35 °C
Момент срыва, условия M 10 мм
Окончательная прочность, мин./макс. 24-72 ч
Плотность 1,1 г/см³
Преобладающий крутящий момент, условия M10
Прочность на растяжение, мин./макс. / условия 2-4 Н/мм² / в соответствии с DIN 53288
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия 18-27 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452
Срок хранения с даты изготовления / условия хранения 12 мес. / при комнатной температуре
Температура воспламенения, мин. 90 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 150 °C
Условия для вязкости 1 при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 7/0,5 об/мин
Условия для вязкости 2 при 25 °C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 7,5 об/мин
Функциональная прочность, мин./макс. 1-3 ч
Химический состав Эфир метакриловой кислоты
Цвет Красный
Область применения
Применяется при производстве и ремонте автомобилей, двигателей, оборудования и инструментов, судостроении, электротехническом производстве.

Инструкции

Очистите поверхность от масла, смазки и других загрязнений. Для очистки и обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать очиститель тормозов. Материал применяется в жидкой форме и наносится напрямую на детали, а затем застывает и после установки превращается в прочную, но эластичную пластмассу.
Чем чище поверхность, тем надежнее затвердевает фиксатор.
Материал затвердевает в анаэробных условиях, т.е. при отсутствии контакта с атмосферным кислородом. В то же время скорость затвердевания зависит от каталитического эффекта (активности) металла и ширины зазора.

Излишки клея, которые проступают из зазора между двумя частями, не отвердевают, поэтому необходимо удалить их сухой тканью или ацетоновым очистителем.

Написать отзыв

   

Информация о продукте