Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO

Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO - фото №1Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO - фото №2
Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO - фото №1
Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO - фото №2

Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO

Активатор цианокрилатного клея 150 мл SABESTO
-арт. 089330120

Номер товара 089330120
В наличии
Цена:
714 грн/шт

Активатор цианокрилатного клея, 150 ml, SABESTO

Номер товара 089330120

714 грнБез НДС: 595 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для ускорения отверждения суперклея.


Примечание
Использование активатора может снизить конечную прочность используемого клея примерно на 20% по сравнению с идеальными значениями. Активатор хорошо совместим с обычными пластиками. Однако при первом использовании его следует протестировать в невидимом месте, чтобы проверить, устойчив ли пластик к активатору (в качестве меры предосторожности).

Написать отзыв

   

Информация о продукте