- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Клеи
- Клей для фиксации винтов и подшипников
- Фиксатор винтов, химический
- Фиксатор винтов, высокопрочный
- Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений
4 500 грн
Трудноудаляемый фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой
Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам
100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины
Удаляется только после нагревания до 300°C!
При обычных условиях удаляется только специальными инструментами и/или нагреванием
Высокая устойчивость к различным средам и высокой температуре
Универсальное средство с широкой сферой применения
Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударами
Не вызывает нежелательных последствий, как при использовании, например, механических средств фиксации резьбовых соединений
Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу
Не содержит силикона
Система DOS:
Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрытия флакона
Одна рука всегда свободна.
Непрерывно регулируемая система дозирования
Распыление можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно и затраты на него.
Носик не забивается
Оптимизация затрат благодаря полному расходу материала
Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности. Рекомендуется провести собственные испытания.
Доказательство работоспособности
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вес содержимого | 250 г |
Вязкость, мин./макс. | 500-900 мПа*с |
Вязкость, условия | при 25°C, вязкость по Брукфильду RVT, шпиндель 2/20 об/мин |
Исходная прочность, мин./макс. | 5-15 мин |
Момент отвинчивания после срыва, мин. | 45 Нм |
Момент срыва, мин. | 30 Нм |
Не содержит силикона | Да |
Окончательная прочность, мин./макс. | 5-10 ч |
Плотность | 1,11 г/см³ |
Прочность на сдвиг при сжатии, мин./макс. / условия | 12-15 Н/мм² / В соответствии с DIN 54452 |
Прочность на сдвиг при сжатии, условия | В соответствии с DIN 54452 |
Способность заполнять щели, макс. | 0,15 мм |
Срок хранении, с момента изготовления | 12 месяц |
Температура воспламенения, мин. | 100 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 150 °C |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | при комнатной температуре |
Функциональная прочность, мин./макс. | 1-3 ч |
Химическая основа | Сложный эфир диметакриловой кислоты |
Цвет | Зеленый флуоресцирующий |