Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр

Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр  - фото №1Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр  - фото №2
Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр  - фото №1
Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр  - фото №2

Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр

Фиксатор винтов, высокопрочный
Для высоких нагрузок, высокая стойкость,
заполняет зазоры до 0,15мм-25г.

Номер товара 0893270025
В наличии

Цена:
607.8 грн/шт

Высокопрочный фиксатор резьбовых соединений 25гр

Номер товара 0893270025

607.8 грнБез НДС: 506.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высокопрочный фиксатор и герметик для резьбовых соединений с системой дозирования одной рукой

Идеально подходит для резьбовых соединений, подвергающихся высоким нагрузкам

  • 100% герметизация — дополнительные крепежные детали не требуются
  • Защищает от фрикционной коррозии и ржавчины

Удаляется только после нагревания до 300°C!
При обычных условиях удаляется только с помощью специального инструмента и/или нагревания.

Высокая устойчивость материала и термостойкость

Универсальное средство с широким спектром применения.

Предотвращает ослабление соединения, вызванное, например, вибрацией или ударными нагрузками.

Высокая устойчивость
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу.

Не содержит силикона

Система DOS:

  • Возможна работа одной рукой благодаря специальной системе закрывания флакона (одна рука всегда свободна).
  • Плавно регулируемая система дозирования.
    Нанесение можно регулировать в соответствии с конкретными потребностями. Таким образом, сокращается расход фиксатора, а следовательно, и затраты на него.
  • Носик не забивается.
    Оптимизация затрат благодаря полному расходу средства.


Примечание
При длительном контакте возможно воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Makrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил (Luran, Tyril), Vinidur, вулканизированная фибра и окрашенные поверхности.

Рекомендуется провести собственные испытания.

Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности