- Назад
- Каталог товаров
- Техническая химия
- Клеи
- Клей для фиксации винтов и подшипников
- Фиксатор винтов, химический
- Фиксатор винтов, сред. прочности
- Фиксатор резьбовых соединений средней прочности 250гр
Фиксатор резьбовых соединений средней прочности 250гр
Фиксатор винтов, средней прочности
Фиксатор для резьбовых соединений,
заполняет зазоры до 0,25мм-250Г
Фиксатор / герметик для резьбовых соединений, средней прочности с системой дозирования одной рукой.
Обеспечивает соединение средней прочности.
Удаляется обычными инструментами.
Может использоваться даже на нержавеющей стали и пассивированных поверхностях.
Не требует применения дополнительных ускоряющих или активирующих веществ.
Высокая термическая и химическая стойкость.
Универсальное средство с широкой сферой применения.
Предотвращает расшатывание, например, из-за вибрации и ударных нагрузок.
Герметичность равна механическому креплению.
Высокая устойчивость.
Устойчивость к различным щелочам, газам, растворителям, маслам и топливу.
Не содержит силикона.
Система DOS:
Примечание
При длительном контакте возможно негативное воздействие на следующие материалы: ABS, целлулоид, полистирол, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисульфон, полистиролакрилонитрил, Vinidur, вулканизированные волокна и окрашенные поверхности. Перед использованием рекомендуется провести тест на совместимость.
Сертификат соответствия
Протестирован NSF на соответствие требованиям стандарта NSF ANSI 61, DVGW (Немецкая научно-техническая ассоциация водо- и газоснабжения) (DIN EN 751-1).
Каталог Würth