- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Средства для очистки и ухода
- Спреи силиконовые
- Спрей силиконовый, универсальный
- Силикон. жидкость, силикон. спрей
- Пищевая смазка Wurth SILICON FLUID 400 мл
Пищевая смазка Wurth SILICON FLUID 400 мл
Пищевая смазка Wurth SILICON FLUID 400 мл
СПРЕЙ-СМАЗКА-СИЛИКОН.-FLUID-LM-400МЛ
Высококачественная, физиологически безвредная антифрикционная смазка и разделительный агент.
Содержит высококонцентрированные высококачественные силиконовые масла.
Чрезвычайно хорошая термостойкость от –50 ° C до + 250 ° C.
Широкий спектр применения, в том числе в диапазоне высоких температур и в качестве смазки для форм.
Бесцветный.
Хорошая совместимость с материалами.
Влагоотталкивающий эффект.
Защищает, например, резиновые детали от мороза.
Сертификат NSF H1
Средство может контактировать с пищевыми продуктами по техническим причинам.
Примечание
При использовании в пищевой сфере допускается использование в технически необходимых минимальных количествах. Если средство будет использоваться для защиты от коррозии, образовавшуюся защитную пленку необходимо полностью удалить перед повторным использованием данного средства.
Зарегистрировано в NSF H1 (№: 135927), соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Каталог Würth