Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ

Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ - фото №1Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ - фото №2Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ - фото №3
Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ - фото №1
Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ - фото №2
Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ - фото №3

Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ

Смазка HHS FLUID устойчива к влаге и морской воде.
СПРЕЙ-СМАЗКА-HHS FLUID-500МЛ

Номер товара 08931064
В наличии

Цена:
375.2 грн/шт

Смазка консистентная HHS FLUID глубокопроникающая, с высокой адгезией 500МЛ

Номер товара 08931064

375.2 грнБез НДС: 312.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Устойчивая к центробежным силам смазка с низкой вязкостью двойного действия: проникающие характеристики масла, адгезивная способность и устойчивость к давлению смазки.

При распылении: Масло

  • Хорошие проникающие свойства.
  • Проникновение в зазоры.
  • Защита от коррозии.
  • Проникает в места, недоступные для стандартных смазок.

После испарения: Смазка

  • Отличные адгезивные характеристики.
  • Устойчивость к центробежным силам.
  • Продолжительное действие.

Превосходная устойчивость к давлению.

  • Смазочная пленка чрезвычайно устойчива к разрушению под воздействием высокого давления.
  • Прекрасное подавление шума и вибрации.

Совместимость со многими материалами

  • Совместима с O-образными и X-образными уплотнениями.
  • Совместима с пластмассами
  • Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.

Устойчива к влаге, соленой воде, слабым кислотам и щелочам.

Не содержит силикона, смол, кислот и AOX.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности