Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Смазка HSW 100, 500 ml - фото №1

Смазка HSW 100, 500 ml

Смазка HSW 100, 500 мл
-арт. 0893104500

Номер товара 0893104500
В наличии

Цена:
330.7 грн/шт

Смазка HSW 100, 500 ml

Номер товара 0893104500

330.7 грнБез НДС: 275.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Устраняет скрип и обеспечивает постоянную смазку.

  • Специальный клапан 360° позволяет использовать продукт в неудобных местах, даже вверх дном.

  • Не растекается по вертикальным поверхностям.

  • Антикоррозионный эффект

  • высококачественная белая смазка с влагоотталкивающим эффектом

  • Устойчивый к температуре до 100 °C

  • Цвет: белый.


Тормозные компоненты, шестеренки, дверные накладки, ремни безопасности, рейки.
Инструкция
Перед применением взболтать. Расстояние распыления: 20 – 30 см.

Написать отзыв