- Назад
- Каталог товаров
- Техническая химия
- Клеи
- Суперклеи
- Суперклей
- Суперклей Klebfix PLASTOBOND
- Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Клей Wurth KLEBFIX PLASTOBOND, DOS-Sys., 20 г
Для практически всех видов пластмасс,
повышенная ударопрочность-20Г
Способы доставки
Для быстрого склеивания пластмасс, трудно поддающихся склеиванию
Цианоакрилатный структурный клей средней вязкости отличается повышенной ударопрочностью.
Доказана хорошая устойчивость к отслаиванию, перепадам температуры и влажности.
Поэтому он особенно подходит для применений с различными нагрузками или испытаниями на падение.
Для склеивания пластмассовых материалов вместе.
Практичный специальный колпачок.
Для чистой работы без засорения выпускного отверстия.
Не содержит растворителей и силикона.
Примечание
Прочность на растяжение и сдвиг внахлест в соответствии с DIN EN 1465 | ||
Материал | Обычное время склеивания | Типичные значения прочности на растяжение при сдвиге внахлестку |
Сталь | 30-40 секунд | >22 Н/мм2 |
Алюминий | 30-40 секунд | >17 Н/мм2 |
PA | 30-40 секунд | 10-30 Н/мм 2 |
ПВХ | 30–40 секунд< /td> | 10-20 Н/мм2* |
Поликарбонат | 10-20 секунд | 10-20 Н/мм2* |
POM | 30-40 секунд | 7-12 Н/мм2 |
EPDM | 10-20 секунд | >10 Н/мм2* |
Неопрен | 10-20 секунд | >10 Н/мм2* |
* К разрушению образца |
Время фиксации | |
Алюминий/алюминий | от 30 до 40 секунд |
SBR/SBR | от 10 до 15 секунд |
EPDM/ EPDM | от 10 до 20 секунд |
скорость отверждения увеличивается с помощью активатора |
Каталог Würth
Технические паспорта