Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
- фото №1Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
- фото №2Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
- фото №3
Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
- фото №1
Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
- фото №2
Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
- фото №3

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл
-арт. 0893055400

Номер товара 0893055400
В наличии

Цена:
312.7 грн/шт

Спрей универсальный MULTI-COBRA, 400мл

Номер товара 0893055400

312.7 грнБез НДС: 260.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Универсальный многофункциональный спрей для широкого спектра применения с использованием многофункциональной распылительной насадки

Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии

Смазывание замков, петель, втулок, цепей, дверных замков

Прекращает скрип и восстанавливает скольжение заклинивших и заевших деталей

Защищает и восстанавливает пластмассовых и металлических деталей, в т.ч. обшивки и строений

Защищает от коррозии и устраняет ржавчину

Ослабляет ржавые болты, трубную арматуру, винты, гайки, соединения, боуденовские тросы, валы, замки и пр.

Проникает внутрь и вытесняет влагу в электронных и электрических изделиях

Предотвращает коррозию металлов и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и пр.

Предотвращает замерзание цилиндров замков и крышек

Не содержит смолы, кислоты и силикон

Не вредит резине, краске и пластику

Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке. По причине большого количества способов применения, условий хранения и обработки мы не можем гарантировать результаты выполнения некоторых задач. В тех случаях, когда наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультативной службы, мы не принимаем никакой ответственности в связи с оказанием данной услуги, за исключением случаев, когда предоставленная консультация или информация входит в состав предусмотренных контрактом услуг, или если консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Превосходные смазочные свойства. Устраняет скрип. Снижает трение и износ

Оптимальная адгезия с металлами. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает скопление влаги даже на микронеровностях поверхности, и это эффективно защищает от коррозии

Написать отзыв