- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Смазочные масла
- Масло для технического обслуживания
- Масло для тех. обслуживания Multi
- Масло для технического обслуживания Multi
138 грн 124.2 грн
Многофункциональный спрей для широкого диапазона применений
Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии
Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков
Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей
Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями, например, обшивкой и корпусом
Защищает от коррозии и устраняет ржавчину
Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы, замки и так далее
Отфильтровывает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств
Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок, муфт и так далее
Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек
Не содержит смолы, кислот и силикона
Не опасно для резины, красок и пластмассы
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Вес содержимого | 255 г |
Вид упаковки | Аэрозольный баллон |
Вязкость базового масла, условия | при 40 °C |
Кинематическая вязкость базового масла | 30 сСт |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит белое/минеральное масло | Нет |
Не содержит кислоты | Да |
Не содержит силикона | Да |
Не содержит смолы | Да |
Объем | 0.4 л |
Совместимость материалов | Stahl, Цветные металлы, Edelstahl, Ткань из эпоксидного стекла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR |
Содержание ЛОС (CH) | 76,57 г/л |
Срок хранении, с момента изготовления | 24 месяц |
Температура воспламенения, мин. | -80 °C |
Температура обработки, баллон, макс. | 40 °C |
Температура обработки, баллон, мин. | -10 °C |
Температура обработки, баллон, мин./макс. | -10 40 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 130 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -30 °C |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -30 130 °C |
Тип распылительной головки | Стандартная распылительная головка |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | при 20 °C |
Химическая основа | Минеральное масло |
Цвет | Светло-желтый, прозрачный |