Специальное масло
Специальное масло для пневматических инструментов, 1 л
-арт. 08930505
Способы доставки
Для пневматических инструментов
Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и опыте.
Плотность | 0,883 г/см³ |
Объем | 1 л |
Тип упаковки | Бутылка |
Температура воспламенения, мин. | 230 °C |
Не содержит силикона | Да |
Цвет | Желт., Коричневый |
Температура застывания | -25 °C |
Запах/аромат | Характерный |
Не содержит смолы | Да |
Не содержит кислоты | Да |
Срок годности с момента изготовления | 60 мес. |
Каталог Würth
Технические паспорта