Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Детектор утечки фреона для кондиционеров, UV флуоресцентная краска, 240мл
Детектор утечки фреона для кондиционеров, UV флуоресцентная краска, 240мл

Детектор утечки фреона для кондиционеров, UV флуоресцентная краска, 240мл
Детектор-утечек-BASIC-240ML
-арт. 0892764134

Номер товара 0892764134
В наличии
Цена:
1 560 грн/шт

Детектор утечки фреона для кондиционеров, UV флуоресцентная краска, 240мл

Номер товара 0892764134

1 560 грн Без НДС: 1 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Флуоресцентная добавка для обнаружения утечек в системах кондиционирования воздуха R134a и R1234yf.

  • Достаточно 7,5 мл на один легковой автомобиль и 15 мл на грузовик/трактор/комбайн.

  • Хватает на 32 легковых автомобиля или 16 применений в грузовик/трактор/комбайн.

  • Совместим с PAG и POE маслами.

  • Для использования в электромобилях.


Примечание
Добавляйте присадку для обнаружения утечек в систему кондиционирования воздуха только через красную муфту бачка свежего масла.

Вес содержимого 121,91 г
Вязкость/консистенция Жидкость
Запах/аромат Характерный
Объем 240 мл
Плотность 0,92 г/см³
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Температура воспламенения, мин. 221 °C
Точка кипения 200 °C
Химический состав Полиоль-эфирное масло
Область использования
Для надежной локализации утечек и микротечек в системах кондиционирования R134a и R1234yf. Может использоваться в системах кондиционирования с электрокомпрессорами (гибрид, старт / стоп, электромобили).
Инструкции
  • Удалите хладагент системы кондиционирования из контура кондиционирования воздуха и затем откачайте его вакуумом.
  • Отвинтите емкость со свежим маслом PAG от блока обслуживания кондиционера и дозируйте необходимый объем.
  • Добавьте присадку для определения утечки и прикрепите к штуцеру емкости для свежего масла. 7,5 мл (1/4 унции) для легковых автомобилей и 15 мл (1/2 унции) для грузовых автомобилей, достаточных для обслуживания кондиционеров.
  • Перенести присадку для определения утечек в контур кондиционирования воздуха через сервисный блок системы кондиционирования воздуха.

Написать отзыв

   

Информация о продукте