- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Сервисные товары, хим. средства
- Средства для обслуживания кондиционеров
- Компрессорное масло
- Компрессорное масло, универсальное Pro
- Компрессорное масло, универсальное Pro
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
High-value synthetic oil with additive specifically tailored for use in air-conditioning compressor technology
Вязкость базового масла, условия | при 40 °C, в соответствии с ASTM D-445 |
Кинематическая вязкость базового масла | 85 сСт |
Объем | 1000 мл |
Плотность | 0,979 г/см³ |
Содержание ЛОС (CH) | 0 % |
Температура воспламенения, мин. | 282 °C |
Толщина, условия | при 20°C |
Химическая основа | Фосфаты |