Special POE (polyester) air-conditioning compressor oil for vehicle air-conditioning systems using R134a/R1234yf refrigerants and electric air-conditioning compressors (hybrid, start/stop, electric)
Вязкость базового масла, условия | при 100 °C |
Вязкость/консистенция | Жидкость |
Давление пара | 110 кПа |
Давление пара, условия | при 20°C |
Кинематическая вязкость базового масла | 11 мм²/с |
Объем | 210 мл |
Плотность | 0,964 г/см³ |
Растворяется в воде | Нет |
Температура воспламенения, мин. | 274 °C |
Точка плавления | -30 °C |