Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл

Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл - фото №1Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл - фото №2Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл - фото №3
Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл - фото №1
Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл - фото №2
Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл - фото №3

Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл

Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл
ОЧИСТИТЕЛЬЛЬ-СТЁКОЛ-ЗИМНИЙ-PLUS-1000МЛ

Номер товара 0892332840
В наличии

Цена:
254.4 грн/шт229 грн/шт

Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Wurth Plus концентрат -63 °С 1000 мл

Номер товара 0892332840

254.4 грн229 грнБез НДС: 190.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С антифризом для омывателя лобового стекла

Улучшенная защита от замерзания
Надежно и эффективно предотвращает замерзание системы омывателей лобового стекла и фар.

Превосходная улучшенная очистка
Идеально чистый обзор, несмотря на зимнюю грязь в виде дорожной соли и других жирных дорожных загрязнений.

Бережное отношение к материалам.

  • Не повреждает поликарбонатное стекло.
  • Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.

Подходит для веерных форсунок.
Подходит для всех типов автомобилей.

Эффективная легкая очистка.

  • Равномерное увлажнение стекла тонким слоем способствует его легкой очистке.
  • Сохранение чистоты надолго благодаря грязеотталкивающему эффекту



Примечание

Использование для веерных форсунок:
В связи с вязкостью жидкости для омывателя лобового стекла веерообразное ее распыление может достигаться при температуре до -15 ° C при разбавлении в пропорции 1:1.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности