- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Герметики
- Герметики для ремонта, установки
- Силиконовый герметик, высокотемпер.
- Высокотемпературный силикон
- Высокотемпературный силикон 310 мл
Способы доставки
Специальный герметик для швов, подвергающихся высоким термическим нагрузкам.
Сертификат соответствия
В соответствии с классификацией DIN 4102 B2 — стандартная воспламеняемость (в отвержденном состоянии).
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Время образования поверхностной пленки, мин. | 8 мин |
Время образования поверхностной пленки, мин./макс. | 8-12 мин |
Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
Запах/аромат | Уксус |
Класс стройматериала | B2 |
Мин./макс. температура монтажа | 5 40 °C |
Объем | 310 мл |
Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Нет |
Плотность | 1,05 г/см³ |
Поглощающая способность при непрерывном движении | 20% |
Противогрибковые свойства | Нет |
Совместимость покрытий | Да |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Твердость по Шору A | 30 |
Температура воспламенения, мин. | 250 °C |
Термостойкость, кратковременная, макс. | 300 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -50 250 °C |
Тип упаковки | Баллон |
Требуется подготовка основания | На пористых поверхностях |
Удлинение при разрыве, мин. | 350% |
Устойчивость к воздействию | Старение |
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, услов | не выше 25 °C |
Химический состав | Силикон на кислотной основе |
Цвет | Красно-коричневый |
Технические паспорта