- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Средства для очистки и ухода
- Средства для очистки стекол
- Средство для очистки автомоб. стекол
- Активный стеклоочиститель
- Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Активний склоочисник Wurth 5000 мл
Активний склоочисник Wurth 5000 мл
ОЧИСТИТЕЛЬ-Д/СТЕКЛА-AKTIV-5Л
Способы доставки
Активная чистящая пена для очистки стекла и гладких поверхностей без разводов.
Прекрасно растворяет грязь.
Когда пузырьки пены лопаются, высококонцентрированные активные вещества попадают непосредственно на загрязнение.
В 20 раз экономичнее, сокращает расходы.
Примечание
Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем. Не подходит для поликарбонатного стекла.
Вес изделия (1 шт.) | 5000 г |
Запах/аромат | Лимон |
Значение pH | Прибл. 10 |
Не содержит AOX | Да |
Не содержит силикон | Да |
Объем | 5 л |
Плотность/условия | 0,97 г/см³ / при 20 °C |
Разлагается биологически | Да |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температура воспламенения, мин. | 35 °C |
Тип упаковки | Канистра |
Химический состав | Смесь органических растворителей |
Цвет | Бесцветный |
Каталог Würth
Технические паспорта