Способы доставки
Обнаруживает протечки в системах сжатого воздуха и газа
Примечание
Морозостойкий, можно наносить после оттаивания.
При использовании с кислородсодержащими системами следует убедиться, что при проверке они постоянно находятся под давлением. В результате снижения давления жидкость для поиска течей может попасть в систему и вступить в реакцию с кислородом. Сразу после проведения проверки смойте остатки жидкости для поиска утечек чистой водой.
Нанесите небольшое количество жидкости на подозрительные участки — в местах утечки образуются пузыри.
Запах/аромат | Типовой для продукта |
Значение pH | 6,5-7,5 |
Объем | 400 мл |
Плотность | 1 г/см³ |
Плотность/условия | 1 г/см³ / при 20°C |
Поверхностное натяжение | 0,02 Н/м |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Температурный диапазон применения, макс. | 40 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | 5 °C |
Химический состав | Вода, мыло и гликоль |
Цвет | Бесцветный |