Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Смазка для защиты клемм аккумуляторной батареи Wurth 100мл

Смазка для защиты клемм аккумуляторной батареи Wurth 100мл - фото №1

Смазка для защиты клемм аккумуляторной батареи Wurth 100мл

Смазка для защиты клемм аккумуляторной батареи Wurth 100мл
Защита от окисления клемм, водоотталкивающий.-100МЛ

Номер товара 08901041
В наличии

Цена:
286.2 грн/шт

Смазка для защиты клемм аккумуляторной батареи Wurth 100мл

Номер товара 08901041

286.2 грнБез НДС: 238.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Красная высокоадгезивная и водостойкая паста обеспечивает долговременную защиту от окисления клемм аккумуляторной батареи.

В первую очередь обеспечивает защиту от контактного износа и коррозии контактных материалов, содержащих медь, в рельсовых транспортных средствах, в

строительной технике и судоходстве.

  • Довготривалий захист.
  • Водоотталкивающий.
  • Рабочая температура от -30°C до +60°C.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности