- Назад
- Каталог товаров
- Технико-химические товары
- Герметики
- Уплотнитель для кузова
- Герметик для кузова
- Уплотнитель для стекла, съемный
- Герметик для стекол Герметик для стекол, удаляемый
Способы доставки
Универсальный герметик, который легко удаляется, не затвердевает и не подлежит окрашиванию.
Формирование пленки за считанные минуты.
Поверхность пленки восстанавливается при повреждении соединения.
Не теряет эластичности, не затвердевает и не растекается.
Высокая степень совместимости с различными материалами.
Не повреждает хромированые поверхности, краску и резину.
Не трескается.
Примечание
Не подходит для компенсационных швов.
Запах/аромат | Характерный |
Температура воспламенения, мин. | -25 °C |
Термостойкость, мин./макс. | -30 100 °C |
Устойчивость к воздействию | Вода, Водные щелочи |
Химический состав | Полиизобутилен |
Цвет | Черный цвет |