Щетка стеклоочистителя PKW, L650 mm
Щетка для автомобильного стеклоочистителя PKW, L650 mm, 26'' -арт. 0848070650
С предустановленным универсальным переходником
Герметизируемая упаковка
Индивидуальная регулировка по длине
Низкие затраты и минимальная потребность в пространстве для хранения
Прочная система металлических направляющих
Отдельные шарнирные соединения с заклепками из нержавеющей стали
Высокая износостойкость
Пальцы шарниров из нержавеющей стали в пластмассовом кожухе
Бесшумная работа щетки стеклоочистителя на ветровом стекле
Возможность повторного использования (с заменой резинового профиля щетки стеклоочистителя)
Оптимизация затрат на хранение
Защита природных ресурсов (окружающей среды)
Входит в комплект поставки:
1 щетка стеклоочистителя с защитой профиля, включая предварительно установленный универсальный переходник и U-образные защелкивающиеся переходники 9 x 3
Примечание
Безопасность:
Следите, чтобы на ветровом стекле не было масла, воска, смолы и других загрязнений, отрицательно воздействующих на срок службы.
Совет:
При установке всегда укрывайте ветровое стекло защитным материалом.
Установка:
По соображениям аэродинамики (функция спойлера) необходимо обеспечивать, чтобы при установке штампованный логотип на щетке стеклоочистителя был направлен к капоту.