Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm

Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm - фото №1Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm - фото №2Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm - фото №3
Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm - фото №1
Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm - фото №2
Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm - фото №3

Щетка стеклоочистителя PKW, L325 mm

Щетка для автомобильного стеклоочистителя PKW, L325 mm, 13'' -арт. 0848070325

Номер товара 0848070325
Нет в наличии

С предустановленным универсальным переходником

Герметизируемая упаковка

Индивидуальная регулировка по длине

Низкие затраты и минимальная потребность в пространстве для хранения

Прочная система металлических направляющих

Отдельные шарнирные соединения с заклепками из нержавеющей стали

Высокая износостойкость

Пальцы шарниров из нержавеющей стали в пластмассовом кожухе

Бесшумная работа щетки стеклоочистителя на ветровом стекле

Возможность повторного использования (с заменой резинового профиля щетки стеклоочистителя)

Оптимизация затрат на хранение

Защита природных ресурсов (окружающей среды)

Входит в комплект поставки:

1 щетка стеклоочистителя с защитой профиля, включая предварительно установленный универсальный переходник и U-образные защелкивающиеся переходники 9 x 3

Примечание

Безопасность:

Следите, чтобы на ветровом стекле не было масла, воска, смолы и других загрязнений, отрицательно воздействующих на срок службы.

Совет:

При установке всегда укрывайте ветровое стекло защитным материалом.

Установка:

По соображениям аэродинамики (функция спойлера) необходимо обеспечивать, чтобы при установке штампованный логотип на щетке стеклоочистителя был направлен к капоту.


Для старых автомобилей и новых автомобилей (9 x 4 и 9 x 3 мм) с крючковым креплением стеклоочистителя (обычно малолитражные автомобили, транспортные средства азиатских производителей).

Написать отзыв