Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №1Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №2Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №3Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №4Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №5Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №6Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №7Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №8
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №1
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №2
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №3
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №4
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №5
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №6
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №7
Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm - фото №8

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm

Щетка для автомобильного стеклоочистителя HYBRID, L400 mm, 16'' -арт. 0848066400

Номер товара 0848066400
В наличии

Цена:
162 грн/шт

Щетка стеклоочистителя HYBRID, L400 mm

Номер товара 0848066400

162 грнБез НДС: 135 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С предварительно установленным мультиадаптером

  • Сменная индивидуальная упаковка
  • Длина может быть индивидуально настроена
  • Низкие затраты на хранение и минимальные требования к пространству
  • Улучшенная аэродинамика
  • Обеспечивает более высокие скорости движения, чем стандартные стеклоочистители
  • Прочный металл Система шин
  • Индивидуальные соединения, соединенные с помощью заклепок из нержавеющей стали

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям

  • Штифты из нержавеющей стали в пластиковом корпусе
  • Бесшумная работа щетки стеклоочистителя на ветровом стекле
  • Многоразовое использование (замена резиновой щетки стеклоочистителя)
  • Оптимизированные затраты на хранение
  • Защищает ресурсы (окружающую среду)

Объем поставки:

  • 1 х стеклоочистителя с защитой края профиля, включая предварительно установленный мультиадаптер для обеспечения высокого охвата автомобиля

Примечание:

  • Убедитесь, что ветровое стекло не содержит масла, воска, смолы и других загрязнений, поэтому срок службы не ухудшается.
  • При монтаже всегда кладите защитный материал на ветровое стекло.


Для старых автомобилей с креплением на крюке (9 х 4 мм) и новых автомобилей с рычагами стеклоочистителя (азиатские производители автомобилей)

Написать отзыв