Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №1Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №2Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №3Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №4Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №5Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №6
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №1
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №2
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №3
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №4
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №5
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm - фото №6

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm

Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm -арт. 0848037550

Номер товара 0848037550
В наличии

Цена:
496.1 грн/шт

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE PRIME, L550 mm

Номер товара 0848037550

496.1 грнБез НДС: 413.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Устойчив к деформации в любую погоду, даже на высокой скорости.

Аэродинамический дизайн с высококачественной резиной для устранения подъемной силы ветра.

Обеспечивает полный контакт даже с ветровыми стеклами с большой кривизной.

Изогнутая стальная пружина с эффектом памяти

Превосходная производительность очистки и более тихая работа.

Точная обрезка протирающей кромки

Эксклюзивный симметричный дизайн с модернизированной прочной металлической конструкцией основания.

Дополнительная ценность сопротивления скорости старения в условиях экстремального воздействия ультрафиолета

Нано и графитовое покрытие

Длительный срок службы

  • Натуральный каучук премиум-класса, обработанный нанографитовым покрытием, обеспечивает стойкость до 800 тыс. циклов использования.
  • Срок службы не менее 18 месяцев до необходимости замены.

10 различных адаптеров

Подходит для 99% современных легковых автомобилей.

Уведомление

Инструкции со всеми типами рычагов в упаковке

Написать отзыв