Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Фонарь налобный аккумуляторный, LED

Фонарь налобный аккумуляторный, LED - фото №1

Фонарь налобный аккумуляторный, LED

Фонарь налобный аккумуляторный, LED 100/200LM-IP65 {арт. 0827809637}

Номер товара 0827809637
В наличии

Цена:
1 827 грн/шт

Фонарь налобный аккумуляторный, LED

Номер товара 0827809637

1 827 грнБез НДС: 1 522.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества налобного аккумуляторного фонаря LED 100/200LM-IP65 Wurth

  • Мощность света: фонарь оснащен яркими светодиодами, которые обеспечивают высокую яркость света на уровне 100 или 200 люмен (в зависимости от выбранного режима).
  • Долгий срок службы: благодаря использованию аккумуляторных батарей, фонарь обеспечивает продолжительную работу без необходимости постоянного замещения батареек.
  • Удобство использования: налобный фонарь легко крепится на голову с помощью широких регулируемых ремешков, что позволяет освещать пространство, не высвобождая руки.
  • Водонепроницаемость: фонарь имеет степень защиты IP65, что гарантирует его работоспособность даже в условиях дождя или пыли, обеспечивая надежность и долговечность.
  • Режимы освещения: фонарь имеет несколько режимов свечения, включая мощный, экономичный и стобосекундный импульсный режим SOS для экстренных ситуаций.
  • Прочность и надежность: фонарь изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает его стойкость к ударам и вибрациям, а дизайн с удобным переключателем дает возможность легко управлять режимами освещения.

Написать отзыв