Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт. - фото №1

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.

Номер товара 0731100
В наличии

Цена:
188.4 грн/шт

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.

Номер товара 0731100

188.4 грнБез НДС: 157 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Набор предохранителей вилка 5-30A

  • В блистерной упаковке
  • Форма: С

Состав набора:

  • Предохранитель 5А - 1 шт.
  • Предохранитель 7.5А - 1 шт.
  • Предохранитель 25А -1 шт.
  • Предохранитель 30А - 1 шт.
  • Предохранитель 10А - 2 шт.
  • Предохранитель 15А - 2 шт.
  • Предохранитель 20А - 2 шт.

Написать отзыв

   

Информация о продукте