Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор плоских предохранителей типа C

Сортировка:

Показать:

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
(арт. 0731100)

188.4 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
Набор предохранителей 3.0-30A WURTH 10 шт.
(арт. 0731100)

Набор предохранителей вилка 5-30A В блистерной упаковке Форма: С Состав набора: Предохра..

188.4 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровНабор плоских предохранителей типа C
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар131.9 грн
⭐ Самый дорогой товар131.9 грн

Набор плоских предохранителей типа C от Wurth: все, что нужно знать

Способ применения

  1. Определите номинальный ток:

    • Найдите на корпусе электроприбора информацию о его номинальном токе.
    • Выберите предохранитель с номинальным током, равным или немного большем, чем номинальный ток электроприбора.
  2. Установите предохранитель:

    • Найдите блок предохранителей в вашем автомобиле или электроприборе.
    • Извлеките старый предохранитель, используя пинцет или специальный инструмент.
    • Вставьте новый предохранитель в гнездо.
  3. Проверьте работоспособность:

    • Включите электроприбор.
    • Если предохранитель перегорел, повторите шаги 1 и 2.

Основные характеристики

  • Тип: C
  • Номинальные токи: 5А, 7.5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А
  • Количество: 10 шт.
  • Материал: пластик, металл
  • Цвет: черный, красный, синий, зеленый, желтый

Особенности

  • Надежная защита: предохранители Wurth соответствуют всем международным стандартам безопасности.
  • Универсальность: подходят для защиты различных электроприборов.
  • Простая установка: не требуются специальные навыки или инструменты.
  • Доступная цена: набор предохранителей Wurth - это выгодное решение для защиты вашей электропроводки и электроприборов.

О чем стоит знать перед покупкой

  • Тип предохранителя:

    • Существует несколько типов предохранителей, каждый из которых имеет свои особенности.
    • Предохранители типа C предназначены для защиты электроприборов с индуктивной нагрузкой (например, электродвигатели).
  • Номинальный ток:

    • Важно выбрать предохранитель с номинальным током, соответствующим номинальному току электроприбора.
    • Использование предохранителя с меньшим номинальным током может привести к его перегоранию.
  • Количество:

    • В наборе Wurth содержится 10 предохранителей.
    • Этого количества может быть недостаточно, если вам требуется защитить большое количество электроприборов.

Набор плоских предохранителей типа C от Wurth - это надежный и доступный способ защиты вашей электропроводки и электроприборов.