Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм

Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №1Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №2Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №3Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №4Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №5Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №6Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №7Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №8Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №9Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №10Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №11Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №12
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №1
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №2
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №3
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №4
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №5
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №6
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №7
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №8
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №9
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №10
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №11
Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм - фото №12

Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм

Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм

Номер товара 0715930601
В наличии

Цена:
8 160 грн/шт

Рюкзак для ноутбука Business Line средний 310X140X430 мм

Номер товара 0715930601

8 160 грнБез НДС: 6 800 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Идеальная организация бизнеса и элегантный дизайн

Коллекция Business Line впечатляет своей функциональностью и эксклюзивным внешним видом. Уверенный вид с деловыми партнерами, идеальный вариант для поездок между офисом и домашним офисом или просто в городе.

Незаменимый спутник в деловых поездках по стране и за границу. Высококачественные и износостойкие материалы обеспечивают высочайший уровень комфорта.

  • Запирающиеся молнии на основных отделениях, например, с замком TSA
  • Карман для визиток и ручек, а также карабин для ключей
  • Два дополнительных отделения для документов для порядка и наглядности
  • Удобные лямки для переноски без усталости даже в течение длительного времени
  • Особо мягкая ручка сверху для максимального комфорта
  • Боковой карман на молнии для футляра для очков или аналогичных принадлежностей
  • Водонепроницаемый боковой карман для бутылок с напитками (до 0,5 л) или зонтика
  • Свободные руки, наличие отверстия для крепления к телескопическим направляющим
  • Скрытый карман RFID на спинке для ценных вещей
  • RFID-GUARD, защита от сканирования банковских и кредитных карт
  • Четыре резиновые ножки на нижней стороне защищают низ рюкзака
  • Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой 350 x 260 мм (до 15,6 дюймов)
  • Отделение для планшета с мягкой подкладкой 270 x 200 мм (до 10,1 дюйма)

Написать отзыв